plaquita de fresado simmill VX, fresado de ranuras de radio completo, w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Número de artículo: V28.0032.635 V X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo V28.0032.635 V X800
EAN / GTIN 4069769309799
Número del fabricante A6X7X800
Número L L23830 102482
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de ranuras de radio completo
w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • R = 3,175 mm
  • w = 6,350 mm (tolerancia +0,03)
  • ØDmin (agujero mín.) = 28,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,6 mm
  • tmáx = 6,5 mm