plaquita de fresado simmill VX, fresado de ranuras de radio completo, w=3,175 mm, R=1,588 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Número de artículo: V28.0016.318 V X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V28.0016.318 V X800
EAN / GTIN 4069769309751
Número del fabricante A61VX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de ranuras de radio completo
w=3,175 mm, R=1,588 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • w = 3,175 mm (tolerancia +0,03)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,6 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 28,0 mm
  • R = 1,588 mm
  • tmáx = 6,5 mm