simmill VX mango de fresa, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=15,875 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Número de artículo: V28.0.625.14.85 B HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo V28.0.625.14.85 B HM
EAN / GTIN 4069769311228
Número del fabricante AKGV
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=15,875 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T20T
  • Tornillo = ATK6
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • ØD1 = 14,3 mm
  • L1 = 160,0 mm
  • L2 = 85,0 mm