plaquita de fresa simmill VX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Número de artículo: V25.0300.02 G X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V25.0300.02 G X800
EAN / GTIN 4069769309256
Número del fabricante AFPBX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm.

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 5,0 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 3,0 mm (tolerancia +0,02)
  • ØDmin (agujero mín.) = 25,0 mm
  • S = 6,6 mm
  • ØDS = 24,8 mm
  • R = 0,2 mm