simmill VX mango de fresado, acero, para mandril de pinza, DIN 6499, pinza ER25, L2=19 mm, D1=14 mm

Número de artículo: V22.ER25.14.19
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo V22.ER25.14.19
EAN / GTIN 4069769308846
Número del fabricante AMP6
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Acero, para mandril de pinza, DIN 6499
Pinza de sujeción ER25, L2=19 mm, D1=14 mm

Parámetros técnicos:

  • Tuerca de sujeción = ATS7
  • ØD1 = 14,0 mm
  • L2 = 19,0 mm
  • Rosca de la tuerca de sujeción = M32x1,5
  • L1 = 63,0 mm
  • Tornillo = ATK6
  • Destornillador = T20T
  • Para mandril de pinza = ER25
  • ØD = 42,0 mm