mango de fresa simmill VX, acero, mango poligonal, mecanizado interior, ØC=32 mm

Número de artículo: V22.C312.18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo V22.C312.18
EAN / GTIN 4069769308686
Número del fabricante AUP4
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Acero, vástago poligonal, mecanizado interior
ØC=32 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T20T
  • Tornillo = ATK6
  • ØDS = 21,7 mm
  • ØD = 32,0 mm
  • L1 = 35,0 mm
  • L2 = 18,5 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Tamaño de la varilla poligonal = C3