plaquita de fresado simmill VX, fresado de chaflanes, ambas caras, ángulo=45°, tmáx=3 mm, Dmín=22 mm

Número de artículo: V22.4545.94 F X500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V22.4545.94 F X500
EAN / GTIN 4069769308433
Número del fabricante AH71X500
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Chaflanes de fresado, ambos lados
Ángulo=45°, tmáx=3 mm, Dmín=22 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 3,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • w = 3,0 mm
  • κ = 45°
  • S = 4,8 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 9,40 mm