plaquita de fresado simmill VX, fresado de ranuras de anillos de retención con chaflán, anchura nominal=4,15 mm, Dmin=22 mm, tmax=2,5 mm

Número de artículo: V22.4125.55 F X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo V22.4125.55 F X800
EAN / GTIN 4069769308310
Número del fabricante AE8VX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad con biselado
Anchura nominal = 4,15 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 2,5 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 4,29 mm (tolerancia -0,02)
  • Anchura nominal de la ranura = 4,15 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,3 mm
  • tmáx = 2,50 mm
  • t = 2,47 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • R = 0,20 mm