plaquita de fresado simmill VX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=3,5-6,5 mm, a partir del tamaño de rosca M30

Número de artículo: V22.2445.01 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V22.2445.01 M X800
EAN / GTIN 4069769307924
Número del fabricante ABAFX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=3,5-6,5 mm, a partir de tamaño de rosca M30

Parámetros técnicos:

  • A partir de tamaño de rosca = M30
  • tmáx = 3,84 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 3,2 mm
  • w = 0,44 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • Paso (desde) = 3,5 mm
  • Paso (hasta) = 6,50 mm