simmill VX mango de fresa, acero, mango redondo, DIN 1835 A, IKZ, D=16, D1=12, L=100

Número de artículo: V22.1612.00.10 A ST
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo V22.1612.00.10 A ST
EAN / GTIN 4069769307016
Número del fabricante A6G1
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Acero, vástago redondo, DIN 1835 A, IKZ
D=16 , D1=12, L=100

Parámetros técnicos:

  • ØD1 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Tornillo = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • Destornillador = T20T