plaquita de fresado simmill VX, fresado de ranuras de anillos de retención con chaflán, anchura nominal=1,3 mm, Dmin=22 mm, tmax=0,7 mm

Número de artículo: V22.1307.30 F X500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V22.1307.30 F X500
EAN / GTIN 4069769306729
Número del fabricante AJDVX500
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad con biselado
Anchura nominal = 1,3 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 0,7 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 0,70 mm
  • w = 1,44 mm (tolerancia -0,02)
  • Anchura nominal de la ranura = 1,30 mm
  • R = 0,0 mm
  • t = 0,67 mm
  • S = 5,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm