simmill VX mango de fresa, acero, mango redondo, DIN 1835 A, IKZ, D=10, L2=10,7, D1=11,3

Número de artículo: V22.1011.10 A ST
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V22.1011.10 A ST
EAN / GTIN 4069769306385
Número del fabricante ABCX
Número L L23830 265
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Acero, vástago redondo, DIN 1835 A, IKZ
D=10 , L2=10,7 , D1=11,3

Parámetros técnicos:

  • ØDh6 = 10,0 mm
  • ØD1 = 11,3 mm
  • Tornillo = ATK6
  • L1 = 60,0 mm
  • Con suministro de refrigerante = No / No
  • L2 = 10,7 mm
  • Destornillador = T20T