plaquita de fresa simmill VX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=3,175 mm, R=0,4 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Número de artículo: V22.0318.04 G X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo V22.0318.04 G X800
EAN / GTIN 4069769304718
Número del fabricante AB1PX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=3,175 mm, R=0,4 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • w = 3,175 mm (tolerancia +0,02)
  • R = 0,4 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • tmáx = 4,5 mm
  • S = 5,7 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3