simmill VX plaquita de fresado, fresado de ranuras de anillos de retención, interior, anchura nominal 1,85 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Número de artículo: V22.0185.02 G X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V22.0185.02 G X800
EAN / GTIN 4069769303599
Número del fabricante AGKUX800
Número L L23830 391
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad, interior
Anchura nominal = 1,85 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 4,5 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 1,99 mm (tolerancia -0,02)
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 1,85 mm
  • tmáx = 4,5 mm
  • S = 5,7 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,2 mm