plaquita de fresa simmill VX, rosca Whitworth, perfil completo, paso/pulg=11, desde tamaño de rosca G1''

Número de artículo: V06.5511.02.22 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V06.5511.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300857
Número del fabricante AVKQX800
Número L L23830 1635
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Rosca Whitworth, perfil completo
Engranaje/pulgada=11, a partir de tamaño de rosca G1″

Parámetros técnicos:

  • S = 4,8 mm
  • b = 6,35 mm
  • ZEFP = 6
  • Alternativamente a partir del diámetro nominal = 30,0 mm
  • A partir de tamaño de rosca = G1″
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,31 mm
  • Engranaje/pulgada = 11
  • Paso (desde) = 2,310 mm
  • H1 = 1,48 mm