Plaquita de fresado simmill VX, rosca Whitworth, perfil completo, paso/pulg=6, a partir del tamaño de rosca BSW 1 1/2

Número de artículo: V06.5506.02.22 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo V06.5506.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300741
Número del fabricante AVKNX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Rosca Whitworth, perfil completo
Rosca/pulgada=6, a partir de tamaño de rosca BSW 1 1/2

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 6
  • A partir de tamaño de rosca = BSW 1 1/2
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 3,8 mm
  • R = 0,58 mm
  • Engranaje/pulgada = 6
  • Paso (desde) = 4,233 mm
  • H1 = 2,71 mm
  • b = 6,05 mm
  • Alternativamente a partir del diámetro nominal = 38,3 mm