plaquita de fresado simmill VX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=2,5-5 mm, a partir del tamaño de rosca M36

Número de artículo: V06.3050.01.28 M X500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V06.3050.01.28 M X500
EAN / GTIN 4069769300529
Número del fabricante AN8WX500
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=2,5-5 mm, a partir de tamaño de rosca M36

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 6
  • A partir de tamaño de rosca = M36
  • Paso (desde) = 2,5 mm
  • b = 6,1 mm
  • S = 3,9 mm
  • w = 0,38 mm
  • Paso (hasta) = 5,0 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmáx = 2,93 mm