plaquita de fresado simmill VX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=2-4,5 mm, a partir del tamaño de rosca M27

Número de artículo: V06.2545.01.22 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V06.2545.01.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300468
Número del fabricante AM1SX800
Número L L23830 102242
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=2-4,5 mm, a partir de tamaño de rosca M27

Parámetros técnicos:

  • A partir de tamaño de rosca = M27
  • Paso (desde) = 2,0 mm
  • Paso (hasta) = 4,5 mm
  • b = 6,05 mm
  • S = 4,2 mm
  • w = 0,25 mm
  • tmáx = 2,71 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6