plaquita de fresado simmill VX, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, P=2 mm, a partir del tamaño de rosca M30

Número de artículo: V06.1020.02.22 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V06.1020.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300000
Número del fabricante AQ1EX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil completo
P=2 mm, a partir del tamaño de rosca M30

Parámetros técnicos:

  • w = 0,25 mm
  • S = 5,1 mm
  • b = 6,2 mm
  • Paso (desde) = 2,0 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • A partir de diámetro nominal de rosca = 28,40 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M30
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6