plaquita de fresado simmill VX, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, exterior, P=2 mm

Número de artículo: V06.1020.02.22 EM X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo V06.1020.02.22 EM X800
EAN / GTIN 4069769299953
Número del fabricante AZCBX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de rosca métrica ISO, perfil macizo, exterior
P=2 mm

Parámetros técnicos:

  • h3 = 1,23 mm
  • Paso (desde) = 2,0 mm
  • b = 6,25 mm
  • R = 0,29 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,1 mm