plaquita de fresa simmill VX, fresado general de ranuras, para cortes suaves, w=5 mm, R=0.2 mm Dmin=28 mm

Número de artículo: V06.0500.020.28 GY X500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V06.0500.020.28 GY X500
EAN / GTIN 4069769299274
Número del fabricante AYGBX500
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado general de ranuras, para cortes suaves
w=5 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 28,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,2 mm
  • tmáx = 6,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 0,0 mm
  • w = 5,0 mm (tolerancia +0,02)
  • w1 = 4,90 mm