plaquita de fresa simmill VX, fresado general de ranuras, para cortes suaves, w=2 mm, R=0.2 mm Dmin=35 mm

Número de artículo: V06.0200.020.35 GY X500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V06.0200.020.35 GY X500
EAN / GTIN 4069769296983
Número del fabricante AYF5X500
Número L L23830 102163
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado general de ranuras, para cortes suaves
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Parámetros técnicos:

  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 34,7 mm
  • S = 6,2 mm (tolerancia ±0,02)
  • w1 = 1,90 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 35,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia ±0,02)
  • tmáx = 10,0 mm