plaquita de fresado simmill VX, fresado de ranuras, de hendiduras y de ranuras, anchura=0,6 mm, profundidad mínima=37 mm, tmáx=12 mm

Número de artículo: V06.0060.000.37 G X808
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V06.0060.000.37 G X808
EAN / GTIN 4069769295061
Número del fabricante AA5VX808
Número L L23830 121443
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Ranurado, tronzado y fresado de ranuras
w=0,6 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDS = 36,7 mm
  • w = 0,6 mm (tolerancia +0,05)
  • Anchura nominal de la ranura = 0,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 37,0 mm
  • S = 5,7 mm
  • ZEFP = 6
  • tmáx = 12,0 mm