Escala de paletas UID 1500K-1M, Margen de pesaje 1500 kg, Lectura 500 g

Número de artículo: UID 1500K-1M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Báscula para palés

Identificación y clasificación

Número de artículo UID 1500K-1M
EAN / GTIN 4045761230224
Número del fabricante UID 1500K-1M
Número L L40250 2265
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Gran movilidad gracias al funcionamiento mediante batería por indicador y plataforma
  • Suspensión de la carga: acero con revestimiento en polvo, 4 células de pesaje, acero de aleación recubierto de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67
  • Indicador: Protección contra el polvo y el agua IP65
  • La báscula puede transportarse cómodamente gracias a las dos ruedas y su asa, así como guardarse ocupando poco espacio
  • Suma de valores de peso y partes de contaje
  • Consulta y control remoto de la balanza mediante aparatos de control externos u ordenadores gracias al KERN Communication Protocol (KCP). El KCP es un juego de comandos de interfaces estandarizadas para balanzas KERN y otros instrumentes que permite acceder y controlar todos los parámetros y funciones del aparato relevantes. De esta forma, los aparatos KERN con KCP pueden conectarse muy fácilmente a ordenadores, sistemas de control industriales u otros sistemas digitales. El KCP es compatible, en su mayor parte, con el protocolo MT-SICS
  • Gracias a interfaces como RS-232 o USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (opcional), puede conectarse facilmente la balanza a redes existentes, facilitando el intercambio de datos entre la balanza y el ordenador o la impresora
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 268×115×80 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  • Peso neto aprox. 44 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados