plaquita de fresado simmill UX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=2,5-5 mm, a partir del tamaño de rosca M24

Número de artículo: U18.1630.01 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo U18.1630.01 M X800
EAN / GTIN 4069769293203
Número del fabricante AH9GX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=2,5-5 mm, a partir de tamaño de rosca M24

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 3
  • Paso (desde) = 2,5 mm
  • Paso (hasta) = 5,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 3,8 mm
  • w = 0,31 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmáx = 2,98 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M24