simmill UX mango de fresa, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=45 mm, D1=12 mm

Número de artículo: U18.1612.45 B HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo U18.1612.45 B HM
EAN / GTIN 4069769293012
Número del fabricante ADG9
Número L L23830 1368
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill UX
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=16 mm, L2=45 mm, D1=12 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD1 = 12,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • Tornillo = ATMB
  • L2 = 45,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L1 = 110,0 mm