plaquita de fresado simmill UX, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, P=2,5 mm, a partir del tamaño de rosca M27

Número de artículo: U18.1325.02 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo U18.1325.02 M X800
EAN / GTIN 4069769292701
Número del fabricante AJY6X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil completo
P=2,5 mm, a partir del tamaño de rosca M27

Parámetros técnicos:

  • A partir de tamaño de rosca = M27
  • Paso (desde) = 2,50 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,4 mm
  • w = 0,31 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • A partir de diámetro nominal de rosca = 25,40 mm
  • ZEFP = 3
  • H1 = 1,35 mm