plaquita de fresa simmill UX, fresado general de ranuras en material ligero, forma de ranura recta, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Número de artículo: U18.0150.42 C HF25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo U18.0150.42 C HF25
EAN / GTIN 4069769290776
Número del fabricante ANJ3HF25
Número L L23830 101954
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Ranurado general en aleación ligera, forma de ranura recta
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmáx = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (agujero mín.) = 18,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolerancia +0,02)