simmill UX plaquita de fresado, fresado de ranuras de anillos de retención, interior, anchura nominal 0,7 mm, Dmin=18 mm, tmax=1,5 mm

Número de artículo: U18.0070.00 Z X808
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo U18.0070.00 Z X808
EAN / GTIN 4069769290172
Número del fabricante AEX1X808
Número L L23830 101928
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad, interior
Anchura nominal = 0,7 mm, Dmin = 18 mm, tmax = 1,5 mm

Parámetros técnicos:

  • R = 0,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,6 mm
  • w = 0,77 mm (tolerancia -0,02)
  • ØDmin (agujero mín.) = 18,0 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 0,7 mm
  • tmáx = 1,5 mm