simmill UX mango de fresa, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HA, IKZ, D=15,875 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Número de artículo: U18.0.625.09.25 A HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo U18.0.625.09.25 A HM
EAN / GTIN 4069769291698
Número del fabricante AE8X
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill UX
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HA, IKZ
D=15,875 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Parámetros técnicos:

  • L1 = 93,0 mm
  • Tornillo = ATMB
  • L2 = 25,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Destornillador = T15F