Plaquita de fresado simmill UX, fresado de roscas UN, perfil completo, paso/pulg=24

Número de artículo: U06.UN24.02.18 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo U06.UN24.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769289749
Número del fabricante AS0KX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado de roscas UN, perfil completo
paso/pulgada=24

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 6
  • Engranaje/pulgada = 24
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,13 mm
  • S = 5,2 mm
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 0,57 mm