plaquita de fresado simmill UX, fresado frontal y frontal, tmáx=5,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Número de artículo: U06.PL55.020.18 Y X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo U06.PL55.020.18 Y X800
EAN / GTIN 4069769289442
Número del fabricante AZUDX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado frontal y frontal
tmax=5,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 5,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 18,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFF/ZEFP = 6