plaquita de fresado simmill UX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=2-4 mm, a partir del tamaño de rosca M24

Número de artículo: U06.2535.01.18 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo U06.2535.01.18 M X800
EAN / GTIN 4069769289145
Número del fabricante APNPX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=2-4 mm, a partir de tamaño de rosca M24

Parámetros técnicos:

  • A partir de tamaño de rosca = M24
  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 0,25 mm
  • tmáx = 2,57 mm
  • S = 4,0 mm
  • Paso (desde) = 2,0 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • Paso (hasta) = 4,0 mm