plaquita de fresa simmill UX, fresado general de ranuras, para cortes suaves, w=2 mm, R=0.2 mm Dmin=18 mm

Número de artículo: U06.0200.020.18 GY X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo U06.0200.020.18 GY X800
EAN / GTIN 4069769288018
Número del fabricante AYFPX800
Número L L23830 101866
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado general de ranuras, para cortes suaves
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=18 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • tmáx = 4,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 18,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia +0,02)
  • ZEFP = 6