plaquita de fresa simmill UX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Número de artículo: U06.0150.010.18 G X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo U06.0150.010.18 G X800
EAN / GTIN 4069769287707
Número del fabricante AN3PX800
Número L L23830 116
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm.

Parámetros técnicos:

  • w = 1,5 mm (tolerancia +0,02)
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmáx = 4,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (agujero mín.) = 18,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,8 mm