PINZA PARA TOMA INTE DIAM.8 A 10MM

Número de artículo: U.49P2
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
Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Identificación y clasificación

Número de artículo U.49P2
EAN / GTIN 3148516947277
Número del fabricante U.49P2
Número L L60130 1815
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Gran resistencia al impacto y al apriete/aflojamiento
  • Hojas múltiples flexibles y resistentes a la deformación
  • Fácil de usar

Característica:

  • d min. [mm]: 8,5
  • d máx. [mm]: 10
  • d mín. - máx. [mm]: 8,5 - 10,0
  • d1 [mm]: M8
  • d2 [mm]: 12
  • max. L [mm]: 76
  • L [mm]: 76
  • [kg]: 0,030