Inserto de torneado de carburo - VCGT160404AH KW10

Número de artículo: TWE04635
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo TWE04635
EAN / GTIN 4960664359783
Número del fabricante TWE04635
Número L L22320 57
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado de carburo - VCGT160404AH KW10

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.4 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
Radio de esquina (RE): 4
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 7 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 16.606 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 35 Degree
Tamaño: 1604
Interruptor de chips: AH
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): G
Categoría: KW10
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: VCGT