Inserto de roscado de carburo - TTX32R55015 KW10

Número de artículo: TWE03040
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TWE03040
EAN / GTIN 4960664069934
Número del fabricante TWE03040
Número L L22110 170
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de roscado de carburo - TTX32R55015 KW10

Característica:

NT (GTC - recuento de dientes): 1
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 3
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 3.18 mm
D1 (GTC - Diámetro del agujero de fijación): 4.4 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
TPIN (GTC - Roscas por pulgada mínimo): 20
PAL (GTC - Ángulo de perfil mano izquierda): 27.5 Degree
PAR (GTC - Ángulo de perfil a la derecha): 27.5 Degree
PNA (GTC - Perfil incluido ángulo): 55 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
TTP (GTC - Tipo de rosca): A
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): F
MANO (GTC - Insertar mano): R
TCE (GTC - código de punta de corte): S
TPT (GTC - Tipo de perfil de rosca): V
THFT (GTC - Tipo de forma de hilo): W