Inserto de fresado de carburo - SPMT060208E-Z KW10

Número de artículo: TWE00816
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo TWE00816
EAN / GTIN 4960664427161
Número del fabricante TWE00816
Número L L22140 646
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de fresado de carburo - SPMT060208E-Z KW10

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.8 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 2.38 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 6.35 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 6.35 mm
Radio de esquina/chaflán: 8
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 90 Degree
Tamaño: 602
Interruptor de chips: E-Z
Categoría: KW10
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: SPMT
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): Z