Inserto de fresado de carburo - SEKN1203AFFN KW10

Número de artículo: TWE00800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo TWE00800
EAN / GTIN 4960664044283
Número del fabricante TWE00800
Número L L22340 32
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de fresado de carburo - SEKN1203AFFN KW10

Característica:

IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 1
BS (GTC - Longitud del borde del limpiaparabrisas): 1.4 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 3.18 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 12.7 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 12.7 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 20 Degree
AS (GTC - ángulo de separación borde del limpiaparabrisas): 25 Degree
KRINS (GTC - Ángulo de corte mayor): 45 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 90 Degree
Tamaño: 1203
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): K
Categoría: KW10
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: SEKN