Inserto de torneado cermet - VBMT160412HQ TN610

Número de artículo: TSS07567
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo TSS07567
EAN / GTIN 4960664789856
Número del fabricante TSS07567
Número L L22180 1357
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado cermet - VBMT160412HQ TN610

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 1.2 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 5 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
Radio de esquina (RE): 12
L (GTC - Longitud del borde de corte): 16.606 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 35 Degree
Tamaño: 1604
Interruptor de chips: HQ
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: TN610
Descripción: VBMT