Inserto de fresado de cermet - SPKN1504XETR TN100M

Número de artículo: TSP00740
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo TSP00740
EAN / GTIN 4960664253289
Número del fabricante TSP00740
Número L L22720 14
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de fresado de cermet - SPKN1504XETR TN100M

Característica:

BS (GTC - Longitud del borde del limpiaparabrisas): 1 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 1
BCH (GTC - Longitud del chaflán de esquina): 2 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
KCH (GTC - ángulo de chaflán de esquina): 15 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 15.875 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 15.875 mm
KRINS (GTC - Ángulo de corte mayor): 65 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 90 Degree
Tamaño: 1504
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): K
MANO (GTC - Insertar mano): R
Descripción: SPKN
Categoría: TN100M