Manga intermedia - d12/d10 sellada

Número de artículo: TQP10107
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Casquillo intermedio

Identificación y clasificación

Número de artículo TQP10107
EAN / GTIN 5715477002390
Número del fabricante TQP10107
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Manga intermedia - d12/d10 sellada

Característica:

Para el diámetro del vástago: 10
Tolerancia: 0,003 mm
Tipo: D12
Para grifos: No
Para herramientas w/refrigerante interno: Yes