Hydro Chuck UNI - BT40 D6 A90

Número de artículo: TQP00270
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo TQP00270
EAN / GTIN 5715477001836
Número del fabricante TQP00270
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Hydro Chuck UNI - BT40 D6 A90

Característica:

Diámetro externo más pequeño (BD_1): 22,0
Diámetro externo medio (BD_2): 26,0
Diámetro externo más grande (BD_4): 44,5
Para el diámetro de caña (DCON): 6,00
Sobresaliente: 63,0
Longitud A (LPR): 90,0
Tipo: BT40 JIS B 6339

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra