Hydro Chuck UNI - BT30 D6 A55

Número de artículo: TQP00260
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo TQP00260
EAN / GTIN 5715477001775
Número del fabricante TQP00260
Número L L22140 129502
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Hydro Chuck UNI - BT30 D6 A55

Característica:

Diámetro externo más pequeño (BD_1): 22,8
Diámetro externo medio (BD_2): 26,0
Diámetro externo más grande (BD_4): 46,0
Longitud A (LPR): 55,0
Para el diámetro de caña (DCON): 6,00
Tipo: BT30 JIS B 6339