Mandril hidráulico HD - SK40 D12 A50

Número de artículo: TQP00140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo TQP00140
EAN / GTIN 5715477001324
Número del fabricante TQP00140
Número L L22140 129968
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Mandril hidráulico HD - SK40 D12 A50

Característica:

Para el diámetro de caña (DCON): 12,00
Diámetro externo más pequeño (BD_1): 32,0
Diámetro externo medio (BD_2): 42,0
Longitud A (LPR): 50,0
Tipo: SK40