Taladro giratorio SC 11,20 8xD HA IC - QDA1120X08S120C

Número de artículo: TQM00539
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo TQM00539
EAN / GTIN 4960664000609
Número del fabricante TQM00539
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Taladro giratorio SC 11,20 8xD HA IC - QDA1120X08S120C

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 45
Ángulo de punto (SIG): 140
Longitud total (OAL): 163
Longitud de la flauta (LCF): 114,0
Diámetro de vástago (DCON): 12,00
Profundidad de perforación (RDD): 8xD
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Diámetro (DC): ø11,20
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide
Refrigerante interno: Yes

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra