Taladro giratorio SC 5,40 8xD HA IC - QDA0540X08S060C

Número de artículo: TQM00488
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo TQM00488
EAN / GTIN 4960664000098
Número del fabricante TQM00488
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Taladro giratorio SC 5,40 8xD HA IC - QDA0540X08S060C

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 36
Longitud total (OAL): 97
Ángulo de punto (SIG): 140
Longitud de la flauta (LCF): 57,0
Diámetro de vástago (DCON): 6,00
Profundidad de perforación (RDD): 8xD
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Diámetro (DC): ø5,40
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide
Refrigerante interno: Yes