Taladro giratorio SC 9,30 5xD HA IC - QDA0930X05S100C

Número de artículo: TQM00423
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo TQM00423
EAN / GTIN 4960664995431
Número del fabricante TQM00423
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Taladro giratorio SC 9,30 5xD HA IC - QDA0930X05S100C

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 40
Longitud total (OAL): 103
Ángulo de punto (SIG): 140
Diámetro de vástago (DCON): 10,00
Profundidad de perforación (RDD): 5xD
Longitud de la flauta (LCF): 61,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Diámetro (DC): ø9,30
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide
Refrigerante interno: Yes

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra