Taladro giratorio SC 17,50 5xD HA - QDA1750X05S180N

Número de artículo: TQM00354
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo TQM00354
EAN / GTIN 4960664998944
Número del fabricante TQM00354
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Taladro giratorio SC 17,50 5xD HA - QDA1750X05S180N

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 48
Ángulo de punto (SIG): 140
Longitud total (OAL): 143
Diámetro de vástago (DCON): 18,00
Profundidad de perforación (RDD): 5xD
Longitud de la flauta (LCF): 93,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø17,50
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide